Vinyl Adhesive Sign, 5" W x 7" H, 2012 N

Item #: 0633317

Cat #: PVS0705W2105Y-S

UPC: 074983574452

Call for price
Company wide:
0 in stock
Documents & Guides
NFPA 70E Arc flash label, 7.0" H x 5.0" W (177.8mm x 127.0mm), bilingual warning header (english/spanish), 'Arc flash & shock hazard appropriate PPE required…' / 'Arco eléctrico y riesgo de descarga eléctrica adecuado equipo de protección personal PPE req

Overview

NFPA 70E Arc flash label, 7.0" H x 5.0" W (177.8mm x 127.0mm), bilingual warning header (english/spanish), 'Arc flash & shock hazard appropriate PPE required…' / 'Arco eléctrico y riesgo de descarga eléctrica adecuado equipo de protección personal PPE req
Also known as: 074983574452, PVS0705W2105Y-S, PDTPVS0705W2105YS

Specifications

Material: Vinyl
Color: Orange, Black, White
Type: Sign
Material: Vinyl
Type: Sign
Color: Orange, Black, White