WATT CDFB10W SLIDE EFL SP 2W 10A WH
Item #: 0249360
Cat #: 95417S171
UPC: 785652114250
$ 75.62 EA
Company wide:
0
in stock
Documents & Guides
No Documents Available
AMB 95417S-171 12V 3000K-171
Overview
AMB 95417S-171 12V 3000K-171
Also known as: 785652114250, 95417S171, AMB95417S171
Specifications
No Specifications Available