FC CuAl Terminals for CuAl Cables, 225A

Item #: 0188336

Cat #: KXT4CUAL2-3PC

UPC: 015644798381

$ 37.08 EA
Company wide:
7 in stock
Documents & Guides
FC CuAl Terminals for CuAl Cables, 225A, 4 AWG -300 Kcmil

Overview

FC CuAl Terminals for CuAl Cables, 225A, 4 AWG -300 Kcmil
Also known as: 015644798381, KXT4CUAL2-3PC, ABBKXT4CUAL23PC

Specifications

Amps: 225
Amps: 225