FC CuAl Terminals for CuAl Cables, 225A

Item #: 0063848

Cat #: KXT3CUAL2-3PC

UPC: 015644798305

$ 35.00 EA
Company wide:
18 in stock
Documents & Guides
FC CuAl Terminals for CuAl Cables, 225A, 4 AWG -300 kcmi

Overview

FC CuAl Terminals for CuAl Cables, 225A, 4 AWG -300 kcmi
Also known as: 015644798305, KXT3CUAL2-3PC, ABBKXT3CUAL23PC

Specifications

Amps: 225
Amps: 225