EDW 270CLEDSA24AD AMB LED CLR LEN S

Item #: 0017845

Cat #: 270CLEDSA24AD

UPC: 782640229217

$ 185.96 EA
Company wide:
0 in stock
Documents & Guides
No Documents Available
EDW 270CLEDSA24AD AMB LED CLR 200 CLASS 70MM MODULES-AMBER

Overview

EDW 270CLEDSA24AD AMB LED CLR 200 CLASS 70MM MODULES-AMBER
Also known as: 782640229217, 270CLEDSA24AD, EDW270CLEDSA24AD

Specifications

Color: Blue
Depth: 3 in
Gangs: 2
Color: Blue
Gangs: 2
Depth: 3 in