Datenblatt - NZM1-XTVDVR-60

Deutsch
Englisch
Französisch
Niederländisch
Italienisch
Polnisch
Tschechisch
Russisch
Norwegisch Bokmål
Deutsch

 
Türkupplungsdrehgriff, rot-gelb, max 60mm Achse, Baugrösse 1
Typ  NZM1-XTVDVR-60
Katalog Nr.  271512
 
 
Abbildung ähnlich
 

Lieferprogramm
Sortiment
    Zusatzausrüstung
Zubehör
    Türkupplungsdrehgriff
Norm/Zulassung
    UL/CSA, IEC
Baugröße
    NZM1
Beschreibung
    Türkupplungsdrehgriff zur Betätigung des Schalters durch die geschlossene Schaltschranktür
Funktion
    Rot-Gelb für NOT-AUS
Schutzart
    IP66
UL/CSA Type 4X, Type 12
Abschließbarkeit
    abschließbar an Griff und Schalter mit max. je 3 Vorhängeschlössern
mit Türverriegelung
Türverriegelung
    in abgeschlossen AUS nicht überlistbar
modifizierbar in nicht abgeschlossen EIN
von außen überlistbar mit Schraubendreher
Tür zu öffnen in AUS
Projektierungsinformation
    komplett inklusive Drehantrieb und Kuppelteilen
Verlängerungsachse zusätzlich erforderlich
für maximale Achslänge 60 mm
ohne Achsabstützung
nicht mit Zusatzhandgriff NZM…-XDZ kombinierbar
Außenwarnschild/Bezeichnungsschild einclipsbar
verwendbar für
    NZM1(-4), PN1(-4), N(S)1(-4)
abschließbar
    doppelt
Hinweise 

Schalter auch 90° links/rechts liegend einbaubar, bei immer gleicher Grifflage.

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
Technische Daten nach ETIM 6.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Handgriff für Schaltgeräte (EC000229)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Handgriff für Schaltgeräte (ecl@ss8.1-27-37-04-14 [AKF012011])
Abschließbar
    ja
Farbe
    rot
Geeignet für NOT-AUS
    ja
Mit Achse
    nein
Geeignet für Leistungsschalter
    ja
Geeignet für Lasttrennschalter
    ja
Approbationen
Product Standards     UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947, CE marking
UL File No.     E140305
UL Category Control No.     DIHS
CSA File No.     022086
CSA Class No.     1437-01
North America Certification     UL listed, CSA certified
Degree of Protection     IEC: IP66, UL/CSA Type 4X, 12
Abmessungen
Mindestabstand Türkupplungsdrehgriff von Drehpunkt Tür