Datenblatt - NS1-63-NA

Deutsch
Englisch
Französisch
Niederländisch
Italienisch
Polnisch
Tschechisch
Russisch
Norwegisch Bokmål
Deutsch

 
Leistungsschalter, 3p, 63A
Typ  NS1-63-NA
Katalog Nr.  102681
 
 
Abbildung ähnlich
 

Lieferprogramm
Sortiment
    Lasttrennschalter
Schutzfunktion
    Lasttrennschalter / Hauptschalter
Norm/Zulassung
    UL/CSA, IEC
Einbautechnik
    Festeinbau
Baugröße
    N1
Beschreibung
    IEC/EN 60947-2: Leistungsschalter ohne Überstromschutz (CBI-X) mit Trennereigenschaften und Hauptschaltereigenschaften nach IEC/EN 60204.
Polzahl
    3-polig
Standardausrüstung
    Rahmenklemme
Schaltstellungen
    I, +, 0
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom
In = Iu A 63
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom
In = Iu A 63
Schaltvermögen
     
SCCR 480Y/277 V 60 Hz
Icu kA 35
Kurzschlussauslöser
     
unverzögert
Ii = In x …   1250 A fest
Technische Daten
Lasttrennschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit
Uimp    
Hauptstrombahnen
  V 6000
Hilfsstrombahnen
  V 6000
Bemessungsbetriebsspannung
Ue V AC 690
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom
In = Iu A 63
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom
In = Iu A 63
Bemessungsdauerstrom
Iu A  
IEC/EN 60947-3
Iu A 125
UL 489, CSA 22.2 No. 5.1
Iu A 125
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
    III/3
Bemessungsisolationsspannung
Ui V 690
Weitere Technische Daten (Blätterkatalog)
    Gewichte
Temperatureinfluss, Derating
Wirkverlustleistung
Umgebungstemperatur
     
Umgebungstemperatur Lagerung
  °C - 40 - + 70
Betrieb
  °C -25 - +70
Einbaulage
    
senkrecht und 90° nach allen Richtungen
  mit Fehlerstromauslöser XFI:
- NZM1, N1, NZM2, N2: senkrecht und 90° nach allen Richtungen
mit Steckvorrichtung:
- NZM1, N1, NZM2, N2: senkrecht, 90° rechts/links
mit Ausfahrvorrichtung:
- NZM3, N3: senkrecht, 90° links
- NZM4, N4: senkrecht
mit Fernantrieb:
- NZM2, N(S)2, NZM3, N(S)3, NZM4, N(S)4: senkrecht und 90° nach allen Richtungen

Energie-Einspeiserichtung
    beliebig
Schutzart
     
Gerät
    im Bereich der Bedienteile: IP20 (Basisschutzart)
Gehäuse
    mit Blendrahmen: IP40
mit Türkupplungsdrehgriff: IP66
Anschlussklemmen
    Tunnelklemme: IP10
Phasentrenner und Bandklemme: IP00
Schaltvermögen (UL489, CSA 22.2 No. 5.1)
SCCR 240 V 60 Hz
Icu kA 85
SCCR 480Y/277 V 60 Hz
Icu kA 35
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen
240 V 50/60 Hz
Icm kA 187
400/415 V 50/60 Hz
Icm kA 105
440 V 50/60 Hz
Icm kA 74
525 V 50/60 Hz
Icm kA 53
690 V 50/60 Hz
Icm kA 17
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn
Icu nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO
Icu kA  
240 V 50/60 Hz
Icu kA 85
400/415 V 50 Hz
Icu kA 50
440 V 50/60 Hz
Icu kA 35
525 V 50/60 Hz
Icu kA 20
690 V 50/60 Hz
Icu kA 10
Ics nach IEC/EN 60947 Schaltfolge O-t-CO-t-CO
Ics kA  
230 V 50/60 Hz
Ics kA 85
400/415 V 50/60 Hz
Ics kA 50
440 V 50/60 Hz
Ics kA 35
525 V 50/60 Hz
Ics kA 10
690 V 50/60 Hz
Ics kA 7.5
Lebensdauer, mechanisch
Schaltspiele   20000
max. Schalthäufigkeit
  S/h 120
Lebensdauer, elektrisch
400 V 50/60 Hz
Schaltspiele   10000
415 V 50/60 Hz
Schaltspiele   10000
690 V 50/60 Hz
Schaltspiele   7500
400 V 50/60 Hz
Schaltspiele   7500
415 V 50/60 Hz
Schaltspiele   7500
690 V 50/60 Hz
Schaltspiele   5000
 
  ms < 10
Anschlussquerschnitte IEC
Standardausrüstung
    Rahmenklemme
Optionale Zusatzausrüstung
    Schraubanschluss
Tunnelklemmen
Rückseitiger Anschluss
Cu-Leitungen, Cu-Kabel
     
Rahmenklemme
     
eindrähtig
  mm2 1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16)
mehrdrähtig
  mm2 1 x (10 - 70) 3)
2 x (6 - 25)
 
    3) Je nach Kabelhersteller bis zu 95 mm² anschließbar.
Tunnelklemme
     
eindrähtig
  mm2 1 x 16
mehrdrähtig
  mm2  
1-Loch
  mm2 1 x (25 - 95)
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss
     
direkt am Schalter
     
eindrähtig
  mm2 1 x (10 - 16)
2 x (6 - 16)
mehrdrähtig
  mm2 1 x (25 - 70) 3)
2 x 25
 
    3) Je nach Kabelhersteller bis zu 95 mm² anschließbar.
Al-Leitungen, Al-Kabel
     
 
     
eindrähtig
  mm2 1 x 16
mehrdrähtig
  mm2  
1-Loch
  mm2 1 x (25 - 95)
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss
     
direkt am Schalter
     
eindrähtig
  mm2 1 x (10 - 16)
2 x (10 - 16)
mehrdrähtig
  mm2 1 x (25 - 35)
2 x (25 - 35)
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)
     
Rahmenklemme
     
 
min. mm 2 x 9 x 0.8
 
max. mm 9 x 9 x 0.8
Cu-Schiene (Breite x Dicke)
mm    
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss
     
Schraubanschluss
    M6
direkt am Schalter
     
 
min. mm 12 x 5
 
max. mm 16 x 5
Anschlussquerschnitte NA
Cu-Leitungen, Cu-Kabel
     
Rahmenklemme
     
eindrähtig
  AWG 1 x (12 - 6)
mehrdrähtig
  AWG/kcmil 1 x (4 - 2/0)
Tunnelklemme
     
eindrähtig
  AWG 1 x 6
mehrdrähtig
  AWG  
1-Loch
  AWG/kcmil 1 x (4 - 3/0)
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss
     
direkt am Schalter
     
eindrähtig
  AWG 1 x (12 - 6)
2 x (9 - 6)
Cu-Band (Lamellenzahl x Breite x Lamellenstärke)
     
Rahmenklemme
     
 
min. mm 2 x 9 x 0.8
 
max. mm 9 x 9 x 0.8
Cu-Schiene (Breite x Dicke)
mm    
Schraubanschluss und rückseitiger Anschluss
     
Schraubanschluss
    M6
direkt am Schalter
     
 
min. mm 12 x 5
 
max. mm 16 x 5
Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439(Sachmerkmale anzeigen)(Sachmerkmale verbergen)
Technische Daten nach ETIM 6.0
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz (EC000228)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz (ecl@ss8.1-27-37-04-09 [AJZ716010])
Bemessungsdauerstrom Iu
  A 63
Bemessungsspannung
  V 690 - 690
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz
  kA 50
Überlastauslöser Stromeinstellung
  A 0 - 0
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers
  A 0 - 0
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers
  A 1250 - 1250
Integrierter Erdschlussschutz
    nein
Anschlussart Hauptstromkreis
    Rahmenklemme
Gerätebauart
    Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage
    nein
Hutschienenmontage optional
    ja
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
    0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
    0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
    0
Ausgelöstmelder vorhanden
    nein
Mit Unterspannungsauslöser
    nein
Polzahl
    3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis
    vorne
Ausführung des Betätigungselements
    Kipphebel
Komplettgerät mit Schutzeinheit
    ja
Motorantrieb integriert
    nein
Motorantrieb optional
    nein
Schutzart (IP)
    IP20
Approbationen
Product Standards     UL 489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC 60947-2; CE marking
UL File No.     E148671
UL Category Control No.     WJAZ
CSA File No.     022086
CSA Class No.     4652-06
North America Certification     UL listed, CSA certified
Specially designed for North America     Yes
Suitable for     Feeder circuits, branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker     No
Max. Voltage Rating     480Y/277 V
Degree of Protection     IEC: IP20; UL/CSA Type: -
Kennlinien
Abmessungen
Ausblasraum, Mindestabstand zu anderen Teilen